Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T24d LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61B4MAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61B4MAT1EU
EAN/GTIN:
     191376269167
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
385670
Betriebsanleitung:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
533.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
260.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
497.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5630 g
Breite (ohne Standfuß):
533.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certifi ed Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT Gold
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Drehen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis:
16:10
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
324 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
609.6 mm
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.