Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 1
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 1
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 2
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 3
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 4
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 5
Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i Bild 6
Artikel-Nr.:
     2218-61A9MAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61A9MAT1EU
EAN/GTIN:
     190940597798
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Lenovo ThinkVision 22" LED Backlit LCD Monitor T22i

Technische Informationen

  • Color: Black
  • Panel: In-Plane Switching
  • Display Size: 21.5"
  • View Area: 476.1x267.8 mm
  • Resolution: 1920x1080
  • Aspect Ratio: 0,672916666666667
  • Pixel Pitch: 0.248x0.248 mm
  • Dot / Pixel Per Inch: 102 dpi
  • Brightness: 250 nits
  • Contrast Ratio: 41,6673611111111
  • Pixel Response Time: 6 ms
  • Color Gamut: 0,72
  • View Angle (H / V): 178 / 178
  • Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
  • Side Bezel Width: 2 mm
  • Dimensions with Stand (HxWxD): 357.6x489.7x251.9 mm
  • Power Comsuption (Typical / Maximum): 16.5W / 55W
  • Power Adapter: Integrated
  • Weight (Including Stand): 10.85lb / 4.92kg
  • Warranty: 3-year
  • ENERGY STAR: ENERGY STAR 7.0
  • TCO: TCO 7.0
  • EPEAT: Gold
  • Presets / User Settings: HDMI:17 / DP:17
  • On Screen Display: OSD, 8 Languages
  • USB Port: USB 3.0x5
  • Speaker: None
  • Camera: None
  • Multiple Input: HDMI, DP, VGA
  • Monitor Cable: DP, VGA
  • CPU / Platform: None / None
  • Display Ram / Storage / Card Slot: None / None / None
  • Wireless / Ethernet / Bluetooth: None / None / None
  • Touch Screen / Digitizer Pen / Battery: None / None / None
  • Operating System: Support Windows 7, Windows 10
Weitere Informationen:
Produktlinie:
T-Series
Größe:
21,5 Zoll
Technologie:
TFT LCD backlight,White LED
Paneltyp:
IPS
Auflösung:
1920 x 1080 FHD
Seitenverhältnis:
16:9
Signaleingang:
VGA+HDMI+DP
Helligkeit:
250
Kontrast:
1000:1
Blickwinkel (H/V, CR 10: 1):
178° / 178°
Reaktionszeit:
6 ms
Bildschirmfarben:
16.7 mio
Farbskala:
72 %
Bildwiederholfrequenz:
-
Neigungswinkel (vorwärts/rückwärts):
-5° / 30°
Schwenkbar (links/rechts):
+/-45°
Höhenverstellbar:
110 mm
Drehung:
90°
USB Hub:
USB 3.0 (4 down/1BC)
ThinkVision Audio Soundbar:
optional USB Soundbar
Besonderheiten:
ULE Gold Ranking, Lenovo ThinkCentre Tiny Klemmhalterung-Befestigungskit, Lenovo Tiny VESA Mount
Leistungsaufnahme:
16,5 W
TCO:
TCO Display 7.0 / TCO Edge 2.0
EPEAT:
Gold
Windows Zertifikation:
Windows 7 / 10
TINY or VESA support:
VESA 100 mm
Abmessung (B x H x T):
489.7 x 251.9 x 357.6 mm
Gewicht:
4,92 kg
Garantie:
3 years Rapid Replacement
Farbe:
Raven Black
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
pro Stück
€ 12,50*
ab € 115,94*
€ 116,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,60*
€ 126,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 126,63*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 128,47*
€ 129,57*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 128,85*
€ 129,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenovo
61B1JAT1EU
ab € 97,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.