Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 6 Cell Li-Ion Battery Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 6 Cell Li-Ion Battery Akku
Lenovo 6 Cell Li-Ion Battery Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-51J0499
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     51J0499
EAN/GTIN:
     884343880129
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Breite:
207 mm
Tiefe:
55.62 mm
Gewicht:
340 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Kompatible Produkte:
ThinkPad SL410/SL510
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBI2105
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.