Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation Static Rack Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation Static Rack Rail Kit
Lenovo ThinkStation Static Rack Rail Kit
Artikel-Nr.:
     C1830-4XF0K29048
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF0K29048
EAN/GTIN:
     889955018946
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
ThinkStation Static Rack Kit zur Installation Ihrer Systeme der ThinkStation P Serie in einem Standardgehäuserahmen, mit zwei Verschlussklemmen zur Sicherstellung einer stabilen und zuverlässigen Leistung
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Tiefe:
660 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
2304 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Kompatibilität:
Lenovo ThinkStation P500, P700, P900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.