Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XA0N06918 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XA0N06918 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Lenovo 4XA0N06918 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Lenovo 4XA0N06918 Optisches Laufwerk DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XA0N06918
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0N06918
EAN/GTIN:
     191376095605
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Weitere Informationen:
Gewicht:
394 g
Paketgewicht:
500 g
Warentarifnummer (HS):
84717030
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,FCC,VCCI,BSMI,KCC
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-ROM
Schnittstelle:
USB 2.0
Kompatible Produkte:
Tiny 4
Weitere Suchbegriffe: DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, dvd laufwerk lenovo, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.