Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XA0M84911 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XA0M84911 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Silber
Lenovo 4XA0M84911 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1830-4XA0M84911
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0M84911
EAN/GTIN:
     190940789933
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
41.3 mm
Gewicht:
900 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Horizontal
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
145 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
125 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
Laufwerk, Puffergröße:
0.5 MB
Durchmesser optische Disk:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, lenovo dvd brenner, dvd brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.