Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lenovo ThinkPad UltraSlim USB DVD Burner Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XA0E97775
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0E97775
EAN/GTIN:
     888440062792
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der ThinkPad UltraSlim USB DVD-Brenner ist ein tragbares DVD- und CD-Laufwerk mit Aufnahmefunktion, das über einen USB-2.0- oder USB-3.0-Anschluss an Notebooks angeschlossen werden kann. Der ThinkPad UltraSlim USB DVD-Brenner mit seiner 9,5 mm UltraSlim-Engine (20 % schlanker als das vorangehende DVD Burner-Modell) und seinen erstklassigen Eigenschaften bietet ein herausragendes Benutzererlebnis.Entspricht den technischen Daten des Industriestandards für die folgenden Datenträgertypen: CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer-Aufzeichnung), DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD+R, DVD+R (Dual Layer-Aufzeichnung) und DVD+RW.
0,75 MB-Hauptspeicher-Pufferunterlaufschutz für zuverlässige Aufnahme von CDs und DVDs.
Beinhaltet PowerDVD Create zur Aufnahme, Bearbeitung und Erstellung Ihrer eigenen Videos und eine PowerDVD-Anwendung zum Abspielen von DVD-Videos.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717030
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM
Laufwerk, Puffergröße:
0.75 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, lenovo dvd brenner usb, notebook dvd laufwerk, notebook dvd-laufwerk lenovo, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.