Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90H35558 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90H35558 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 1,83 m
Lenovo 4X90H35558 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 1,83 m
Lenovo 4X90H35558 Kabelschloss Schwarz, Edelstahl 1,83 m
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90H35558
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90H35558
EAN/GTIN:
     889233453056
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
as Kensington MiniSaver-Kabelschloss von Lenovo ist eine physische Sicherheitslösung für Tablets, Ultrabooks, Laptops, Chromebooks, Desktop-PCs, Bildschirme, Docking-Lösungen und andere kompatible Geräte in Büros, Bildungseinrichtungen oder auf Reisen. Mit Kabelverriegelungen als erster Sicherheitsmaßnahme können die Diebstahlgefahr verringert und die physische Sicherheit von Ressourcen verbessert werden. Durch die mit einer Hand bedienbare Drucktasten-Konstruktion wird das Anbringen erleichtert, die patentierte Kensington-Technologie sorgt für die sichere Verankerung des Schlosses im Gerät. Ein extrem solider Schließkopf schützt vor Manipulationen. Einfaches Anbringen der Verriegelung dank einhändig bedienbarer Drucktasten-Konstruktion, Schlüssel zum Entriegeln Schutz vor Hardware- und Datendiebstahl Hohe Sicherheitsstufe Unterstützt neue Tablets und Hardware und ist abwärtskompatibel mit allen Systemen, die eine Montagevorrichtung für Kabelverriegelung aufweisen. Die geringe Fläche, die für das Schloss benötigt wird, ist einzigartig auf dem Markt. Andere Anschlüsse werden dadurch nicht behindert. Benutzerfreundliches und ansprechendes Design Unterstützt vorhandene Verriegelungstechnologien und -methoden Auslieferung mit zwei Schlüsselunikaten 7 x 7 gehärteter Stahl Kabellänge: 183 cm Gewicht: 195 g Für die Schlüsselverwaltung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter personalisierte (Custom) und Generalschlüssel (Master). Weitere Informationen erhalten Sie von Lenovo.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.83 m
Kabeldurchmesser:
5 mm
Gewicht:
195 g
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Schloss Art:
Flachschlüssel
Material:
Stahl
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.