Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Universal USB 3.0 to VGA/HDMI USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Universal USB 3.0 to VGA/HDMI USB-Grafikadapter Schwarz
Lenovo Universal USB 3.0 to VGA/HDMI USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90H20061
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90H20061
EAN/GTIN:
     889233299395
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Der Lenovo USB 3.0-auf-VGA/HDMI Universaladapter wandelt einen vorhandenen USB 3.0- in einen Monitoranschluss mit wahlweise VGA- oder HDMI-Ausgang um und unterstützt 1.080p-HD und Audio (nur über HDMI-Anschluss).
Mit seiner Hilfe lassen sich an einen Desktop oder Laptop mit USB-Anschluss mehrere Bildschirme anschließen. Komfortabler kann man eine Mehrbildschirmumgebung kaum aufbauen.
Durch Nutzung der USB 3.0-SuperSpeed-Schnittstelle fungiert der USB-Videoadapter als externe Grafikkarte. Es wird also keine zusätzliche Grafikkarte benötigt. Der Adapter übermittelt HD-Inhalte nahtlos an mehrere Bildschirme.
Mit zwei Kopfteilen und zwei Videoausgängen stellt der Adapter eine kompakte Mehrbildschirmlösung sowohl für VGA- als auch HDMI-Technologie bereit.
Der Adapter wird extern per USB installiert, sodass Sie die Funktionalität einer Grafikkarte für Ihr System nutzen können, ohne jedoch eine Grafikkarte anschaffen oder einbauen zu müssen.
Modi:
Ein VGA- oder HDMI-Ausgang:
VGA bis zu 2.048 x 1.152 Pixel bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz
HDMI bis zu 2.560 x 1.440 Pixel bei 50 Hz Bildwiederholfrequenz
Zwei VGA- und HDMI-Ausgänge: Auflösungen von bis zu 2.048 x 1.152 Pixel bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz
Hinweis:
Zuerst VGA anschließen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 95 °C
Zertifizierung:
CB, FCC, ICES, CE-EMC, C-tick, VCCI, BSMI-EMC, KC
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
45 g
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
114 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.