Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Pen Pro Eingabestift 20 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Pen Pro Eingabestift 20 g Schwarz
Lenovo Pen Pro Eingabestift 20 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X80H34887
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X80H34887
EAN/GTIN:
     889233426005
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Mit einem Durchmesser von 9,5 mm entspricht der ThinkPad Pro Stift in Größe und Haptik einem „echten“ Schreibstift. Mit 2.048-stufiger Druckempfindlichkeit ist er die perfekte Eingabelösung zum schnellen und präzisen Erstellen von Inhalten. Benutzer werden den einfachen Zugriff auf die rechte und die linke Klicktaste zu schätzen wissen, die in den Stiftkorpus integriert sind und weitere Tools für die Dateninteraktion bieten.
Im Lieferumfang ist ein USB-Stifthalter enthalten, mit dem Sie Ihren Stift am ThinkPad Gerät befestigen können. Die Stromversorgung erfolgt über eine AAAA-Batterie. Insgesamt bietet der aktive kapazitive ThinkPad Stift ein erstklassiges Einsatzerlebnis. Er ist kompatibel mit den folgenden Systemen:
- ThinkPad X1 Tablet
- ThinkPad P50
- ThinkPad P70
- ThinkPad Yoga 460
- ThinkPad P40
- ThinkPad Yoga 260
- ThinkPad X1 Yoga
- ThinkPad S1 Yoga 12
- ThinkPad Yoga 14
- ThinkPad Yoga 15
- ThinkPad 11e
- ThinkPad 10
- ThinkPad Helix
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Breite:
73 mm
Tiefe:
219 mm
Höhe:
43 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietyp:
AAAA
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.