Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Lenovo 8GB PC4-17000 Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-4X70K09921
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70K09921
EAN/GTIN:
     190151248533
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Lenovo 8 GB DDR4 2133 Mhz UDIMM-Arbeitsspeicher ohne ECC (4X70K09921) Durch eine Erweiterung des Hauptspeichers kann die Systemleistung gesteigert werden. Dieser Lenovo 8 GB DDR4 2133 Mhz UDIMM-Arbeitsspeicher ohne ECC ist eine High-Speed-Speicheroption mit geringem Stromverbrauch für DDR4-SDRAM-Einheiten, der die Systemleistung und die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen verbessert. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Speicherspannung:
1.2 V
Zertifizierung:
CE
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
30 g
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb, ddr4 ram, lenovo ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.