Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 16GB DDR4-2133 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16GB DDR4-2133 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Lenovo 16GB DDR4-2133 Speichermodul 1 x 16 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X70J67436
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70J67436
EAN/GTIN:
     889955749000
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Durch eine Erweiterung des Hauptspeichers kann die Systemleistung gesteigert werden. Der Lenovo 16 GB DDR4 2133 Mhz SoDIMM-Speicher verbessert die Systemleistung und die Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Breite:
30.12 mm
Tiefe:
67.75 mm
Höhe:
3.8 mm
Gewicht:
20 g
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr4 sodimm lenovo, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.