Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30M86913
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30M86913
EAN/GTIN:
     191200574870
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Lenovo setzt mit dieser USB-Tastatur die Tradition hochwertiger ThinkPad und ThinkCentre Tastaturen fort. Die Lenovo Preferred Pro II USB-Tastatur ist den Tastaturen, die standardmäßig mit ThinkCentre Desktop-Systemen geliefert werden, sehr ähnlich. Sie ist außerdem mit USB-fähigen ThinkStation und ThinkPad Notebook-Systemen und Docks kompatibel. Die gummierte Handballenauflage bietet der Hand weichen, angenehmen Halt. Die gängigen Microsoft Windows-Funktionstasten sind an der Tastenvorderseite entsprechend beschriftet: Das steigert die Arbeitseffizienz. Drei LED-Leuchten hinten rechts geben den Status der Umschalttasten an und werden einzeln oder zusammen aktiviert, je nachdem, wie sie konfiguriert sind. Die drei Anzeigen sind mit „Num Lock“ (Ziffernblock), „Caps Lock“ (Feststelltaste) und „Scroll Lock“ (Rollen) gekennzeichnet. Alle Tasten in den QWERTZ- und Ziffernblock-Bereichen haben Rubberdome-Tasten. Die Tastaturneigung ist über Füße einstellbar. Das Tastenlayout ist je nach Sprache und Kundenanforderung mit 104, 105, 106, 107 und 109 Tasten ausgelegt. Farbe: schwarz Tastenlebensdauer: 10 Millionen Klicks bei normaler Beanspruchung. (6 Anschläge/Sekunde, ca. 6,8-9 kg)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
168.8 x 453.3 x 34.16 mm
Tastaturgewicht:
850 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1080 g
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, lenovo keyboard, gaming keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.