Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30M86893 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30M86893 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Lenovo 4X30M86893 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30M86893
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30M86893
EAN/GTIN:
     191200575204
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Lenovo Preferred Pro II USB Keyboard-Black Arabic German
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
168.8 x 453.3 x 34.16 mm
Tastaturgewicht:
850 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
1080 g
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.