Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Lenovo 4X30M56887 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30M56887
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30M56887
EAN/GTIN:
     190940968260
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Funkmaus im idealen Reiseformat Diese schlanke, elegante Reisemaus ist das edle und hochwertige Eingabe- und Zeigegerät für unterwegs. Die kompakte Maus für Rechts- und Linkshänder bietet exzellente Mobilität und perfekte Ergonomie. Mit dem präzisen 1.200-dpi-Laser erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System. 3 Tasten: (1) Linksklick, (2) Rechtsklick, (3) Klickrad Zur beidhändigen Verwendung für Links- und Rechtshänder Optische Abtastung mit 1.200 dpi Auflösung 12 Monate Nutzungsdauer mit einer AA-Batterie Reiseformat mit 2,4-GHz-Nano-Empfänger
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
61 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
60 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
ANATEL, BIS, BSMI, CB, CE, CE, CITC, CNC, CONATEL, cTUVus, EAC, ETA, FCC, IC, ICASA, IFETEL, IMDA, KCC, MIC, MOC, NCC, NTC, NTRA, RCM, SDPPI, SIRIM, SRRC, SUBTEL, TRA, TUV Mark
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.