Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X30L79917 Tastatur Maus enthalten USB Französisch, Deutsch, Schweiz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X30L79917 Tastatur Maus enthalten USB Französisch, Deutsch, Schweiz Schwarz
Lenovo 4X30L79917 Tastatur Maus enthalten USB Französisch, Deutsch, Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X30L79917
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30L79917
EAN/GTIN:
     190725476898
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-KombiDie Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-Kombi ist erfreulich unkompliziert. Das strapazierfähige Set kann an jedem USB-Port angeschlossen werden und überzeugt durch seine kabelgebundene Zuverlässigkeit. Die starke wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern, ohne die Handhabung einzuschränken. Freuen Sie sich über ein angenehmes Schreibgefühl mit leisem Tastenanschlag und vollem Ziffernblock im modernen, platzsparenden Design. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Der hochauflösende optische 1.000-dpi-Sensor sorgt für eine flüssige Bedienung und erhöhte Produktivität. Highlights:Kabelgebundene Zuverlässigkeit: Anschluss über USB bietet „Plug&Play“, damit Ihre Hardware sofort einsatzbereit istRobust: Wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen SpritzernLED-Anzeigen: Feststelltaste (Ein/Aus), Ziffernblock (Ein/Aus) Besondere Merkmale:Flaches Gehäuseprofil, Tasten im „Insel“-DesignLED-Anzeigen für Feststelltaste und Ziffernblock (Ein/Aus)Multimedia-Funktionstasten (Lautstärke, Stummschalten, Abspielen/Pause, Nächster/Letzter Titel)Einstellbarer FüßeHochauflösender optischer 1.000-dpi-Sensor1 Jahr Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Tastaturgewicht:
570 g
Mausgewicht:
69 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Knopfanzahl:
3
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatursprache:
Französisch, Deutsch, Schweiz
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Leise Tasten:
Ja
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.