Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20V24678 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20V24678 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X20V24678 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20V24678
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20V24678
EAN/GTIN:
     194552745738
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ladegerät USB
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Eingangsstrom
1.5 A
Markenkompatibilität
Lenovo
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
88 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
200 g
Zertifikate
Zertifizierung
C / UL CB / CE / PSE / IRAM NOM / NRCan FCC and ICES Power consumption Mexico PSB / CCC / CECP KC / KCC South Korea MEPS RCM Australia GEMS BSMI / EAC / GS / Serbia Ukraine / SII / NRCS SIRIM / ST ISC / SONCAP / KEBS UZBEK / INSM / KUCAS BIS / Morocco
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.