Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 170W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 170W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Lenovo ThinkPad 170W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20E50578
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20E50578
EAN/GTIN:
     4055199587753
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das ThinkPad 170-W-Netzteil ist das perfekte Austausch- oder Zusatznetzteil für Ihr ThinkPad-Notebook. Es braucht lediglich an eine Steckdose angeschlossen zu werden, und schon wird Ihr kompatibles ThinkPad-Laptop mit Strom versorgt. ThinkPad-Netzteile sind äußerst kompakt und portabel und daher die ideale Wahl für Geschäftsreisende und andere Personen, die viel unterwegs sind. Die Netzteile sind energiesparend, mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet und durch eine offizielle einjährige Garantie von Lenovo abgesichert. Sie weisen die gleichen technischen Daten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. Das 170-W-Netzteil ist nur mit ThinkPad-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Es kann nicht für vor 2013 entwickelte ThinkPad-Laptops mit dem runden Netzstecker verwendet werden.Gleiche Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil
Energieeffizient gemäß Energy Star V (ES 2.0)
Kompatibel mit dem gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker der ThinkPad-Laptops
Nicht geeignet für ältere ThinkPad-Laptops mit rundem Netzstecker
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Ausgangsleistung:
170 W
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.