Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45J7915 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45J7915 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Lenovo 45J7915 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-45J7915
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J7915
EAN/GTIN:
     884343053974
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.