Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DS2200 SFF Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DS2200 SFF Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Edelstahl
Lenovo DS2200 SFF Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Edelstahl
Lenovo DS2200 SFF Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1830-4599A11
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4599A11
EAN/GTIN:
     889488454242
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Server
Weitere Informationen:
Kapazität der Stromversorgungseinheit:
580 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 100 %
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Red Hat Enterprise Linux WS 7.0
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Warentarifnummer (HS):
84717020
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Zertifizierung:
BSMI CNS 13438, Class A; CNS 14336-1, CCC GB 4943.1, GB 17625.1, GB 9254 Class A, CE, EAC, EN55032, EN55024, FCC, ICES-003/NMB-03, IEC/EN60950-1, MSIP, NOM-019, RCM, UL/CSA IEC 60950-1, VCCI
Fibre Channel-Funktionen:
Ja
Host Anschlüsse:
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+:
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Maximale Anzahl der Controller unterstützt:
2
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
368.64 TB
Größe des Speicherlaufwerks:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS-3
RAID Level:
1, 5, 6, 10
Breite:
433 mm
Tiefe:
630 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
30000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.513,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,74*
€ 1.971,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,31*
€ 1.935,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,88*
€ 1.877,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,42*
€ 1.839,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,13*
€ 1.800,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.