Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 500GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 500GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II
Lenovo 500GB 3.5" SATA II 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-43R1990
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43R1990
EAN/GTIN:
     883609474195
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk:
8 MB
Suchzeit (Lesen):
8.5 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
4.2 ms
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
BSMI, C-Tick, CE MARK, CSA, IEC, TUV, UL
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
102 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
700 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.