Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 100GB Hard Drive (5400rpm) Ultra-ATA/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 100GB Hard Drive (5400rpm) Ultra-ATA/100
Lenovo ThinkPad 100GB Hard Drive (5400rpm) Ultra-ATA/100
Artikel-Nr.:
     C1830-40Y8716
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
100 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Ultra-ATA/100
Puffergröße Speicherlaufwerk:
8 MB
Anzahl der HDD Köpfe:
2
Zugriffzeit:
17.56 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
12 ms
Durchschnittliche Wartezeit:
5.56 ms
Abmessungen (BxTxH):
70 x 100 x 10 mm
Eingebaut:
Ja
Gewicht:
100 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.