Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A80045EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A80045EU
EAN/GTIN:
     889561429808
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad USB 3.0 Ultra-Andockstation ist eine universelle USB-Andockstation, die neben einem Bilderlebnis der Extraklasse (mit einer Auflösung von bis zu 4k2k über den DisplayPort-Anschluss) auch eine schnelle und einfache Verbindung mit den Peripheriegeräten, die Sie täglich verwenden, bietet. Stellen Sie einfach über ein USB 3.0-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Lenovo PC her, um sofort auf bis zu zwei externe Monitore, USB-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet, Kopfhörer/Lautsprecher, USB-Drucker, Scanner, Tastatur, Maus usw. zuzugreifen. Über die beiden Always-On-USB-Anschlüsse der Andockstation können zudem mobile Einheiten geladen werden. Die Andockstation benötigt das integrierte Netzteil für den Betrieb.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
224 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
728 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
FCC/ICES CE KCC RCM BSMI VCCI CB UL+cUL EAC TUV Mark Serbia Kvalitet South Africa SABS&LoA Israel SII Ukraine DoC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.