Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Advanced Mini Dock - Italy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad Advanced Mini Dock - Italy
Lenovo ThinkPad Advanced Mini Dock - Italy
Artikel-Nr.:
     C1830-39T4592
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39T4592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
334 x 213 x 54 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Weitere Anschlüsse:
1x S/PDIF 1x DVI 1x VGA 1x RJ-45 1x RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.