Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 1
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 1
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 2
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 3
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 4
Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE Bild 5
Artikel-Nr.:
     2223-90720592
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30BE0073GE
EAN/GTIN:
     192330074971
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo ThinkStation P520 Tower - 30BE0073GE

Ein leistungsstarker Champion
Die Lenovo ThinkStation P520 bietet eine perfekte Kombination aus blitzschnellem Computing und professioneller Grafikleistung. Mit modernster Speicher-, Hauptspeicher- und Kühlungstechnologie ist sie für Anwendungen aller Art wie geschaffen – von riesigen Workloads über komplexe Modellierung bis zu virtueller Realität. Diese 33-Liter-Workstation ist nicht nur konfigurierbar und energieeffizient – sie ist darüber hinaus auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Zuverlässige Performance
Die Leistung und atemberaubende Bildqualität der Lenovo ThinkStation P520 wird Sie garantiert beeindrucken – dank neuesten Intel® Xeon® Prozessoren und NVIDIA Quadro® Grafikkarte. Dieser 33-Liter-Tower ist mit seiner Rechen- und Grafikleistung perfekt für CAD-Anwendungen oder 3D-Animationssoftware geeignet und ermöglicht kreatives und produktives Arbeiten auf einem ganz neuen Niveau.

Konfigurierbar und zuverlässig
Die P520 kann für Ihre spezifischen Anforderungen konfiguriert werden. Zur Auswahl stehen bis zu 256 GB Hauptspeicher, eine Vielzahl von Anschlüssen und eine Reihe an Speicheroptionen. Zuverlässigkeit ist zudem ohnehin garantiert – schließlich ist diese standardmäßig bei jeder Lenovo ThinkStation mit dabei.

Technische Informationen

  • Type: Single CPU Workstation, Rack mountable with Rail Kit 4XF0K29048
  • Chipset: Intel C422
  • Prozessor: Intel Xeon W 2125 4.0 GHz | Turbo 4.5 GHz8.25 MB L3 | 4 Cores | 8 ThreadsIntel Turbo Boost 2.0
  • Speicher: 16GB | 4 DIMMS1x 16GB DDR4 ECC-RDIMM(2666MHz)
  • HDD: 512GB SATA SSD - OPALSATA 2.5" 6GB/S
  • Graphik: GFX less (optional )
  • Optische Laufwerke: DVD±RW
  • Raid Unterstützung: RAID 0, 1, 5, 10internal RAID not enabled
  • Betriebsystem: WIN 10 Pro 64 incl. Win 10 Pro for Workstation DPK
  • Media Kartenleser: -
  • Tastatur: Lenovo Preferred Pro USB Keyboard
  • Maus: Lenovo Optical USB Mouse
  • Ethernet: 1x 1Gb Ethernet Integrated
  • USB (vorne / hinten): 4x USB 3.1 Type A / 4x USB 3.1 + 2x USB 2.0
  • anderes: 2x PCIe x16 slotssupports up to 6x internal hard drives
  • Netzspannung: 900 Watt
  • Abmessungen (WxDxH) mm: 455 x 165 x 440
  • Gewicht: ca 22 kg
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo tower server, komplett-pc, lenovo komplett-pc, ThinkStation P Serie
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.487,81*
€ 1.514,72*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.494,19*
€ 1.521,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.514,20*
€ 1.543,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.515,48*
€ 1.544,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.517,04*
€ 1.546,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,72*
€ 1.802,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,81*
€ 1.770,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.