Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 13N6889 Interne Festplatte 2.5" 80 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 13N6889 Interne Festplatte 2.5" 80 GB
Lenovo 13N6889 Interne Festplatte 2.5" 80 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-13N6889
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     13N6889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
80 GB
HDD Geschwindigkeit:
4200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.