Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 1
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 1
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 2
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 3
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 4
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 5
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 6
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE Bild 7
Artikel-Nr.:
     1231-1134-0LQ
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10MR002AGE
EAN/GTIN:
     191376487813
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC

Lenovo ThinkCentre M710q Tiny - 10MR002AGE

Der kompakte ThinkCentre M710 Tiny-Desktop ist so klein, dass er sich auf einem Bücherregal, hinter einem Bildschirm oder sogar unter dem Schreibtisch platzsparend unterbringen lässt. Ob kleine Stöße, extreme Temperaturen oder Staub – der Tiny hält auch besonders anspruchsvollen Umgebungen stand, sodass Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens und andere wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Kompaktes Kraftpaket
Der M710 Tiny ist 96 % kleiner als gewöhnliche Desktop und damit extrem kompakt. Dieser kleine Desktop-PC findet wirklich überall Platz und lässt sich waagerecht oder senkrecht positionieren – zur Montage an der Wand, hinter einem Bildschirm oder sogar unter dem Schreibtisch. Ein PC, der so leicht zu verstecken ist, kann auch digitale Beschilderung mit Energie versorgen. Er liefert zuverlässige, erstklassige Profi-Leistung und schafft gleichzeitig mehr Platz auf dem Schreibtisch.

Vorteile des modularen Designs
Mit dem ThinkCentre M710 Tiny können Sie Ihren eigenen „modularen All-in-One-PC konfigurieren. Bringen Sie den Tiny einfach in der Rückseite des ThinkCentre Tiny-in-One‑Bildschirms (TIO) unter. Dazu lassen sich Anzeige und Rechenleistung getrennt upgraden, damit Sie langfristig mehr von Ihren Geräten haben und gleichzeitig die Kosten niedrig halten.

Überzeugende Leistung
Der ThinkCentre M710 ist äußerst kompakt und bietet dabei höchste Leistung. Der Tiny-PC unterstützt bis zu drei unabhängige Bildschirme oder vier Bildschirme im Mosaikmodus und setzt damit neue Maßstäbe in puncto Desktop-Computing und gesteigerter Produktivität. Der PC ist Ideal für Finanz- und Kreativbranchen – und all Ihre Anforderungen an Multimedia und Multitasking.

Größer ist nicht unbedingt besser
Lassen Sie sich nicht vom kleinen Gehäuse täuschen – der ThinkCentre M710 Tiny ist ein echtes Kraftpaket. Der Intel® Core™ Prozessor der 7. Generation sorgt für einen blitzschnellen Start. Anspruchsvolle Aufgaben wie Multimedia-Erstellung, Grafikdesign und hohe Rechenleistungen sind ein Kinderspiel.

Für den Geschäftseinsatz konzipiert, auf Ihren Lebensstil getestet.
Der ThinkCentre M710 Tiny wurde für Langlebigkeit in jeder Umgebung entwickelt. Als echter Think erfüllt er militärische Spezifikationen und wurde 200 strengen Qualitätstests unterzogen. Ob arktische Temperaturen von -20 Grad oder 60 Grad Wüstenhitze – dieses Modell lässt Sie nicht im Stich.

ThinkCentre Staubschutz (optional)
Beschreibung 2: Sei es in der Werkstatt oder im Büroalltag: Mit der Zeit sammelt sich Staub an, der die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Geräts beeinträchtigen kann. Der optionale Staubschutz des ThinkCentre M710 Tiny reduziert die Staubaufnahme, sodass Ihr Gerät länger hält und seltener gewartet werden muss. Darüber hinaus lässt sich der Staubschutz mit dem Kopplungsdesign einfach zum Reinigen entfernen, auch wenn der Tiny eingebaut ist.

Technische Informationen

  • Prozessor: Intel Core i3-7100T (3.4 GHz, 3MB Cache)
  • Chipsatz: Intel B250
  • Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2400Mhz (2/1 slots free), max 32 GB
  • Festplatte: 256GB SSD M.2 PCIe OPAL
  • Optisches Laufwerk: -
  • Tastatur & Maus: USB Keyboard & Mouse
  • Wi-Fi / Bluetooth: Intel 8265 AC 2x2 non-vPro
  • Grafikkarte: Integrated Intel HD Graphics 630
  • Bildschirmgröße (AIO): -
  • optional (Tragegriff): VESA Mount
  • Betriebssystem: Windows 10 Pro 64
  • Sicherheit: Trusted Platform Module 2.0 Security slot, individual USB port disablement Smart USB Protection Finger print mouse with Windows Hello certified, Intrusion switch
  • Netzspannung: 65W AC/DC adapter, 88% PSU
  • Größe (WxTxH) mm: 179 x 182.9 x 34.5 mm
  • Gewicht: 1,32 KG
  • Ethernet: Gigabit Ethernet
  • USB Ports: 2x USB 3.1 Gen1 (front) 4x USB 3.1 Gen1 (rear)
  • Andere Ports: 2x Display Port, 1x serial, 1x optional Punch Out (DP/HDMI/VGA/serial/Type-C)
  • Card Reader: -
  • Audio: Audio Ports (1xmicrophone, 1x headphone), Internal Speaker
  • Webcam (AIO): -
  • Multi Monitor: up to 3 independent displays supported
  • Schnittstellen: 1 x M.2 2280 for PCIe SSD or Optane 1 x M.2 2230 for Wifi
  • Bays: 1x 2.5 Internal Bay
  • MOQ: 40
  • MOT: Rail
  • Andere Angaben / Merkmale: -
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Desktops PC, PC, Tower
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 504,80*
€ 512,42*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 514,27*
€ 522,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 516,26*
€ 524,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 516,68*
€ 525,39*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 516,92*
€ 525,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,42*
€ 609,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 27,35*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 64,70*
Zubehör
Lenovo
0B47396
ab € 9,63*
Zubehör
Lenovo
4XA0N06917
ab € 51,60*
Zubehör
Lenovo
4XH0N06924
ab € 63,84*
Zubehör
Lenovo
4XF0N82412
ab € 18,23*
Zubehör
Lenovo
4XH0N23158
ab € 11,32*
Zubehör
Lenovo
4XH0N04098
ab € 20,94*
Zubehör
Lenovo
4XF0N03161
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.