Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47385 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47385 laptop-ständer Schwarz
Lenovo 0B47385 laptop-ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47385
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47385
EAN/GTIN:
     887942520076
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Dank des höhenverstellbaren Standfußes mit vielseitigen Neig- und Schwenkoptionen erleben Sie Ihren kompatiblen Lenovo All-in-One-PC völlig neu und nutzen ihn noch angenehmer.Neigungsbereich -25 bis 90 Grad
Anpassung der Anzeigehöhe auf bis zu 190 mm
Drehung um 360 Grad
VESA-Halterung (100 x 100 mm)
Kabelführung in der Rückseite des Ständers
Durch Benutzer an das Gewicht einzelner Systeme anpassbar
Stabiler und dennoch kleiner Fuß
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-5 - 40 °C
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
190 mm
Neigungswinkelbereich:
-20 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
277.3 mm
Tiefe:
324.8 mm
Höhe:
298.3 mm
Gewicht:
3500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.