Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47090 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-DisplayPort SL-DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47090 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-DisplayPort SL-DVI Schwarz
Lenovo 0B47090 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini-DisplayPort SL-DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47090
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47090
EAN/GTIN:
     4053162243002
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
Mini-DisplayPort
Anschluss 2:
SL-DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
36 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.