Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B46998 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B46998 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Lenovo 0B46998 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B46998
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B46998
EAN/GTIN:
     887037251588
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem ThinkPad 90-W-Ersatznetzteil können Sie immer eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr ThinkPad bereitstellen. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Das ThinkPad-Netzteil ist das ideale Ersatznetzteil für Ihre kompatiblen Laptops. Es ist mit allen Lenovo-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Für ältere Notebooks mit dem runden Netzstecker kann es nicht verwendet werden. ThinkPad-Netzteile sind so kompakt, dass Sie immer problemlos eines in der Laptoptasche als Ersatz mit sich tragen können. Dieses 90-W-Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. Das Netzteil ist äußerst energieeffizient und hat ein Jahr offizielle Garantie von Lenovo.Systembaustein-Zubehör
Gleiche Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der Lenovo Laptops enthaltene Standardnetzteil
Energieeffizient gemäß Energy Star V (ES 2.0)
Kompatibel mit dem gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker der Lenovo Laptops
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Carbon
Breite:
50 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
360 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.