Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A89482 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A89482 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Lenovo 0A89482 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1830-0A89482
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Speicherspannung:
1.5 V
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
30.5 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ecc-ram 8gb, ddr3 ecc-ram, lenovo ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.