Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte ThinkPad 320 GB 7200 U/min SATA 3,0 Gb/s 7 mm 4k Festplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte ThinkPad 320 GB 7200 U/min SATA 3,0 Gb/s 7 mm 4k Festplatte Bild 1
Lenovo Festplatte ThinkPad 320 GB 7200 U/min SATA 3,0 Gb/s 7 mm 4k Festplatte Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65635
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65635
EAN/GTIN:
     887037242357
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA

Lenovo Festplatte ThinkPad 320 GB 7200 U/min SATA 3,0 Gb/s 7 mm 4k Festplatte

Die Festplattenoption ThinkPad 320 GB 7200 U/min SATA 3,0 Gb/s 7mm 4k bietet ein robustes, dünnes Design, das ein reibungsloses Upgrade vom primären Festplattenlaufwerk unterstützter ThinkPad-Laptops ermöglicht. Diese Option bietet eine gute Speichergröße, ein erweitertes Format, SATA-Datenübertragungsfunktionen und Datenträgergeschwindigkeiten von bis zu 7200 U/min, und somit eine Leistung, die fast an die von Desktops heranreicht. Das erweiterte Format bzw. der 4k Sektor emuliert die 512-Sektor-Laufwerke, während gleichzeitig Punkte mit höherer Kapazität sowie verbesserte Möglichkeiten zur Fehlerkorrektur bereitgestellt werden. Der ultimative Vorteil einer größeren HDD-Dichte und besserer Yield bei geringeren Kosten pro Gigabyte. Um zusätzlichen Speicher und Sicherungsmöglichkeiten zu erhalten, installieren Sie dieses Laufwerk als sekundäres Festplattenlaufwerk mithilfe des 9,5 mm dicken ThinkPad-Adapter III für eine serielle Festplattenlaufwerkposition oder mithilfe des 12,7 Zoll-ThinkPad-Adapter III für eine serielle Festplattenlaufwerkposition.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
320 GB
Festplatten-Drehzahl:
7200 U/min
Festplatten-Schnittstelle:
SATA
Festplatten-Formfaktor:
2.5"
Breite:
6.985 cm
Tiefe:
10.02 cm
Höhe:
0.68 cm
Kompatibel für Thinkpad:
T420, T430, T530, W530, X220, X220i Tablet, X230, X230 Tablet, X230i Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,32*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 137,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,37*
€ 170,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,46*
€ 164,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,32*
€ 163,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lenovo
0A65626
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.