Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A61769 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A61769 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Lenovo 0A61769 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Lenovo 0A61769 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Lenovo 0A61769 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Artikel-Nr.:
     C1830-0A61769
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A61769
EAN/GTIN:
     401133539557
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die 3M-Datenschutzfilter von Lenovo nutzen die patentierte 3M-Microlouver-Datenschutztechnologie, sodass der Bildschirm nur von Personen abgelesen werden kann, die sich direkt vor dem Display befinden. Passanten oder Personen, die aus einer Winkelperspektive auf das Display schauen, sehen einen leeren, dunklen Bildschirm. Da Identitätsdiebstahl zunehmend Sorge bereitet und die Gesetze bezüglich der Veröffentlichung von Informationen immer strenger werden, sind die Anforderungen zum Schutz vertraulicher Daten besonders kritisch. Dank einzigartiger Anschlusssysteme bleibt der Sicherheitsfilter auch dann vorhanden, wenn der Laptop geschlossen ist.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
36.29 g
Abmessungen (BxTxH):
309.905 x 0.533 x 174.447 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Lichtdurchlässigkeit:
68 %
Kompatibilität:
ThinkPad Edge 14, Edge E420, L420, L421, SL410, T420, T420i, T420s, T420si
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.