Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DisplayPort 1,8 m Schwarz
Lenovo DisplayPort 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36537
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36537
EAN/GTIN:
     886605519808
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort ist eine Technologie der nächsten Generation, die reine Signale für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video in hoher Bandbreite vom PC zum Bildschirm bereitstellt. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel entspricht der Spezifikation für DisplayPort 1.2 und bietet eine gebührenfreie volle Unterstützung für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video über dasselbe Kabel. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gb/s und die nächste Generation von Multimediaanwendungen mit höherer Genauigkeit und 3D-Unterstützung sowie eine höhere Bildschirmauflösung (bis zu 4000x2000) und eine verkettete Verkabelung und die Unterstützung mehrerer Bildschirme über einen einzigen Anschluss.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
C-TICK, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KC, VCCI
Gewicht:
200 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
3D:
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar:
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar:
Ja
Datenübertragungsrate:
21.6 Gbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.