Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A36536 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A36536 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Lenovo 0A36536 Videokabel-Adapter VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36536
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36536
EAN/GTIN:
     4560209863036
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die Mini-DisplayPort-Schnittstelle ist eine miniaturisierte Version der gängigen digitalen DisplayPort-Bildschirmschnittstelle. Der Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter bietet die beste Kompatibilität, da er eine nahtlose Interoperabilität mit vorhandenen analogen Projektoren und Bildschirmen ermöglicht. Der Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter ist mit dem DisplayPort-Standard kompatibel und auch aufwärtskompatibel mit Thunderbolt. Der Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter ermöglicht den Anschluss an einen erweiterten Bildschirm oder das Arbeiten im Spiegelungsmodus mit VGA-Projektoren, mormalerweise mit VGA-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz und verkürzter Dunkelzeit, damit die Zielgruppe dieselben visuellen Informationen sieht wie Sie. Der Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter ist farbkoordiniert, damit er mit den leistungsfähigen ThinkPads konsistent ist.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
150 g
Tiefe:
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.