Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A36306 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A36306 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 0A36306 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36306
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36306
EAN/GTIN:
     886843359839
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht:
345 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Kompatible Produkte:
ThinkPad X220 X230
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE MARK, KC, PSE, UL, CUL, C-Tick, ACA
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
63 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.