Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB Soundbar Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB Soundbar Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
Lenovo USB Soundbar Schwarz 2.0 Kanäle 2,5 W
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36190
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36190
EAN/GTIN:
     886843845639
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Die Lenovo USB Soundbar bietet die Möglichkeit, Ihren kompatiblen Lenovo Monitor (1) zusätzlich mit Stereoklang zu versorgen, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zur Verfügung stellen zu müssen. Die moderne Lenovo USB Soundbar ist eine exzellente Wahl, um Web-Broadcasts, Multimedia-Präsentationen und andere Anwendungen, für die Ton erforderlich ist, in Stereo zu hören
- Kompatibel mit den meisten Lenovo ThinkVision LT-Monitoren
- Rückwärts kompatibel mit einigen Lenovo ThinkVision-Monitoren
- Unterstützung für zwei Lautsprecher mit einer Gesamtwattleistung von 1,25 + 1,25
- Lautstärke direkt über die Soundbar geregelt
- Tasten zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Audio ist mit der System-Audiosteuerung verknüpft
- Integrierter Schlitz für die Kabelverriegelung
- Modernes und elegantes ThinkVantage Design
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
RMS-Leistung:
2.5 W
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
PC
Warentarifnummer (HS):
85182200
Frequenzbereich:
280 - 20000 Hz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Rauschverhältnis (SNR):
70 dB
Breite:
66 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
345 mm
Gewicht:
315 g
Höhe (imperial):
13.6 "
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.