Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt Bild 1
Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt Bild 1
Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt Bild 2
Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt Bild 3
Artikel-Nr.:
     2753I-2226083
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.WV6EE.B04
EAN/GTIN:
     4712196629908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Acer Monitor V226HQLBbd - schwarzmatt

Technische Informationen

  • Sichtbare Diagonale: 54,6 cm (21,5)
  • Displaygröße (BxH): 475 x 267 mm
  • max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Panel Typ: TN Panel
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Helligkeit: 200 cd/m²
  • Hintergrundbeleuchtung: LED
  • Acer CrystalBrite: Nein, entspiegeltes Display
  • Blickwinkel (h/v) CR>10:1: 90°/65°
  • Kontrast - statisch: 600:1
  • Farbdarstellung: 16,7 Mio. Farben
  • Lautsprecher: -
  • Signaleingang: VGA, DVI
  • Gehäusefarbe: schwarzmatt
Fuß/Halterung
  • Neigewinkel: -5°~25°
  • Schwenkwinkel: -
  • Höhenverstellung: -
  • Pivot Funktion: -
  • VESA Aufnahme: 100x100 mm
Normen und Standards
  • Garantie: 36 Monate Carry In
  • Zertifizierung: MPR-II, Energy Star 6, Windows 8 zertifiziert
Abmessungen und Gewicht
  • Geräteabmessung (B x H x T): 508,0 x 390,5 x 206,0 mm
  • Nettogewicht: 3,66 kg
Bestellinformation
  • Lieferumfang: EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Quick Start Guide
... > Acer > Monitore > V6-Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 79,29*
€ 80,89*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 79,31*
€ 80,90*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 83,90*
€ 85,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 86,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 85,17*
€ 86,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 91,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A06
ab € 135,98*
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A01
ab € 140,82*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.A07
ab € 188,85*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.A08
ab € 168,73*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.B02
ab € 344,13*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.C05
ab € 254,86*
Ähnlich
Acer
UM.WX0EE.001
ab € 78,73*
Ähnlich
Acer
UM.FX0EE.005
ab € 96,78*
Ähnlich
Acer
UM.HX3EE.A01
ab € 118,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.