Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Monitor KA270HAbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Monitor KA270HAbid Bild 1
Acer Monitor KA270HAbid Bild 1
Acer Monitor KA270HAbid Bild 2
Acer Monitor KA270HAbid Bild 3
Acer Monitor KA270HAbid Bild 4
Artikel-Nr.:
     1627-1801170
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HX3EE.A01
EAN/GTIN:
     4713392550188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Acer Monitor KA270HAbid

Die KA-Serie wurde für komfortables Betrachten optimiert. Dank geringer Reaktionszeiten und einer speziellen Technologie zur Reduzierung von Blendeffekten und blauem Licht1 schont das Display die Augen. Mit einfacher Anpassungen und einem breiten Betrachtungswinkel1 finden Sie immer die perfekte Position.

Technische Informationen

  • Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0)
  • Displaygröße (BxH): 597 x 336 mm
  • max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Panel Typ: VA Panel
  • Reaktionszeit: 4 ms
  • Helligkeit: 300 cd/m²
  • Hintergrundbeleuchtung: LED
  • Acer CrystalBrite: Nein, entspiegeltes Display
  • Blickwinkel (h/v) CR>10:1: 178°/178°
  • Kontrast - statisch: 3000:1
  • Farbdarstellung: 16,7 Mio. Farben
  • Lautsprecher: -
  • Signaleingang: VGA, DVI, HDMI
  • Gehäusefarbe: -
Leistungsaufnahme/Stromversorgung
  • Energieeffizienz-Klasse: B
  • Stromverbrauch: 47 kWh/Jahr
Fuß/Halterung
  • Neigewinkel: -5°~15°
  • Schwenkwinkel: -
  • Höhenverstellung: -
  • Pivot Funktion: -
  • VESA Aufnahme: 100x100 mm
Normen und Standards
  • Garantie: 36 Monate Carry In
  • Zertifizierung: MPR-II, Energy Star 7
Abmessungen und Gewicht
  • Geräteabmessung (B x H x T): 614,0 x 465,3 x 200,0 mm
  • Nettogewicht: 4,60 kg
Bestellinformation
  • Lieferumfang: EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Quick Start Guide
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 138,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,49*
€ 146,99*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,50*
€ 147,00*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 146,36*
€ 147,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 147,53*
€ 149,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A06
ab € 86,23*
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A01
ab € 146,45*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.A07
ab € 206,81*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.A08
ab € 170,78*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.B02
ab € 360,60*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.C05
ab € 273,46*
Ähnlich
Acer
UM.WX0EE.001
ab € 68,13*
Ähnlich
Acer
UM.FX0EE.005
ab € 105,66*
Ähnlich
Acer
UM.WV6EE.B04
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.