Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau Bild 2
Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1816-UM.FB6EE.A15
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB6EE.A15
EAN/GTIN:
     4713883011440
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Acer Monitor B246WLAymdprzx - 24" (60,96 cm) , dunkelgrau

Technische Informationen

  • Modellname : B246WLA
  • Bildschirm:
    • Bildschirmdiagonale: 24 Zoll
    • Helligkeit: 300 cd/m²
    • Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel
    • Reaktionszeit: 5 ms
    • Anzeige: LED
    • HD-Typ: WUXGA
    • Bildschirmtechnologie: IPS
    • Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1200 (WUXGA)
    • Kontrastverhältnis: 41,66736111
    • Blickwinkel, horizontal: 178 °
    • Blickwinkel, vertikal: 178 °
    • Anzahl der Farben des Displays: 16,78 Millionen Farben
    • Native Seitenverhältnis: 0,673611111
    • Kontrastverhältnis (dynamisch): 100000000:1
    • Bildschirmdiagonale (cm): 61 cm
    • Sichtbare Größe (horizontal): 516 mm
    • Sichtbare Größe (vertikal): 323 mm
    • Digital horizontale Frequenz: 30 - 80 kHz
    • Digital vertikale Frequenz: 55 - 75 Hz
    • Maximum Auffrischungsrate: 60 Hz
    • sRGB: Ja
    • Pixeldichte: 94.3 ppi
    • Form des Bildschirms: Flach
  • Betriebsbedingungen:
    • Temperaturbereich in Betrieb: 0 - 40 °C
    • Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 65 °C
    • Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 20 - 80 %
  • Ergonomie:
    • VESA-Halterung: Ja
    • Höhenverstellung: Ja
    • Ein-/Ausschalter: Ja
    • VESA Montageadapter: 100 x 100 mm
    • Schwenkbar: Ja
    • Neigungsverstellung: Ja
    • Neigungswinkelbereich: -5 - 35 °
    • Höheneinstellung: 150 mm
    • On-Screen-Display (OSD): Ja
    • Pivot: Ja
  • Anschlüsse und Schnittstellen:
    • Integrierter USB-Hub: Ja
    • Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: 1
    • DVI Anschluss: Ja
    • Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
    • Audioausgang: Ja
  • Leistung:
    • Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 30000 h
  • Verpackungsinformation:
    • Verpackungsbreite: 620 mm
    • Verpackungstiefe: 196 mm
    • Verpackungshöhe: 445 mm
    • Paketgewicht: 8720 g
    • Verpackungsart: Box
  • Zertifikate:
    • Energy Star-zertifiziert: Ja
    • Zertifizierung: CE, GS, ISO
  • Gewicht & Abmessungen:
    • Breite: 557 mm
    • Tiefe: 221 mm
    • Höhe: 400 mm
    • Gewicht: 6600 g
  • Multimedia:
    • Eingebaute Lautsprecher: Ja
    • Anzahl der Lautsprecher: 2
    • RMS-Leistung: 2 W
  • Energie:
    • Stromverbrauch (Standby): 0.45 W
    • Stromverbrauch (typisch): 16.5 W
    • AC Eingangsspannung: 220 - 240 V
    • AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Stromverbrauch (aus): 0.35 W
  • Design:
    • Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Displaygröße:
24" (60,96 cm)
Format:
16:10
Panel:
IPS
Auflösung:
1920 x 1200
Bildwiederholrate:
60Hz
Helligkeit:
300 cd/m2
Reaktionszeit:
5ms
Dyn. Kontrastverhältnis:
100M:1
Höhenverstellung in mm:
150
Pivotfunktion in Grad:
90
Neigungswinkel:
-5°~35°
Schwenkwinkel:
+/-60°
ZeroFrame:
-
Farbe:
dunkelgrau
Signaleingänge:
VGA + DVI (w/HDCP) + DP + Audio In/Out + USB 3.0 Hub(1up 4down)
USB Type-C:
-
VESA Wandhalterung in mm:
100x100
Farbraum:
100% sRGB
Lautsprecher:
2Wx2
Garantie:
EMEA Commercial (3yr)
Abmessungen (B x H x T):
557,4 x 400-550 x 221,2 mm
Gewicht:
6,7 kg
Mitgelieferte Kabel:
VGA, DVI, DP, USB3.0
... > Acer > Monitore > B6-Serie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.WB7EE.001
ab € 119,96*
Ähnlich
Acer
UM.FB7EE.004
ab € 179,04*
Ähnlich
Acer
UM.QB7EE.004
ab € 125,35*
Ähnlich
Acer
UM.HB7EE.005
ab € 193,38*
Ähnlich
Acer
UM.QB1EE.013
ab € 125,70*
Ähnlich
Acer
UM.HP0EE.001
ab € 485,77*
Ähnlich
Acer
UM.JP0EE.001
ab € 681,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.