Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau Bild 2
Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau Bild 3
Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1816-UM.FB6EE.A08
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB6EE.A08
EAN/GTIN:
     4713392815300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Acer Monitor B246WLAymdprx - dunkelgrau

Technische Informationen

  • Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0)
  • Displaygröße (BxH): 516 x 323 mm
  • max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.200
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Panel Typ: IPS Technologie
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Helligkeit: 300 cd/m²
  • Hintergrundbeleuchtung: LED
  • Acer CrystalBrite: Nein, entspiegeltes Display
  • Blickwinkel (h/v) CR>10:1: 178°/178°
  • Kontrast - statisch: 1000:1
  • Farbdarstellung: 16,7 Mio. Farben
  • Lautsprecher: 2 x 2 Watt
  • Signaleingang: VGA, DVI, DP, Audio Out
  • Gehäusefarbe: dunkelgrau
Fuß/Halterung
  • Neigewinkel: -5°~35°
  • Schwenkwinkel: +/-60°
  • Höhenverstellung: 150 mm
  • Pivot Funktion: 90°
  • VESA Aufnahme: 100x100 mm
Normen und Standards
  • Garantie: 36 Monate Carry In
  • Zertifizierung: TCO 7.0, Energy Star 7, CE, GS, ISO 9241-307
Abmessungen und Gewicht
  • Geräteabmessung (B x H x T): 557,0 x 400,0 x 550,0 mm
  • Nettogewicht: 6,60 kg
Bestellinformation
  • Lieferumfang: EU- und UK-Stromkabel (1,8m), VGA, DVI, DP Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m) , Quick Start Guide
... > Acer > Monitore > B6-Serie
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A06
ab € 146,51*
Ähnlich
Acer
UM.CB6EE.A01
ab € 140,63*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.A07
ab € 205,32*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.B02
ab € 315,69*
Ähnlich
Acer
UM.HB6EE.C05
ab € 268,67*
Ähnlich
Acer
UM.WX0EE.001
ab € 71,91*
Ähnlich
Acer
UM.FX0EE.005
ab € 91,60*
Ähnlich
Acer
UM.HX3EE.A01
ab € 131,47*
Ähnlich
Acer
UM.WV6EE.B04
ab € 69,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.