Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 1
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 1
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 2
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 3
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 4
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 5
Acer Monitor B246HLwmdr - hellgrau Bild 6
Artikel-Nr.:
     C1816-UM.FB6EE.002
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB6EE.002
EAN/GTIN:
     4712196649869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Ein Blick auf den Erfolg

Monitore der Professional Serie bieten dynamische und lebendige Grafikqualität und eignen sich damit perfekt für die Verwendung in Büroumgebungen, Bibliotheken und Computerräumen. Diese Monitore überzeugen mit umweltfreundlichen Technologien, die Energie sparen und Kosten senken. Sie sind ergonomisch gebaut und sehen schlank und elegant aus.

Technische Daten

  • Anzahl Bildschirme: 1
  • Bildschirmgröße: 61 cm (24 Zoll)
  • Bildschirmmodus: Full HD
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Horizontaler Betrachtungswinkel: 170°
  • Vertikaler Betrachtungswinkel: 160°
  • Einstellbarer Neigungswinkel: ja
  • Hintergrundbeleuchtung: LED
  • HDCP unterstützt: ja
  • Video
    • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
    • Standard-Bildwiederholrate: 60 Hz
    • Farbe unterstützt: 16,7 Millionen Farben
    • Kontrastverhältnis: 100,000,000:1
    • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Audio
    • Lautsprecher : ja
  • Schnittstellen / Anschlüsse
    • DVI : ja
    • VGA-Anschluss : ja
  • Stromversorgung
    • Netzspannung : 220 V Wechselstrom
    • 110 V Wechselstrom
    • Leistungsaufnahme (Betrieb): 20,90 Watt
    • Leistungsaufnahme (Standby): 450 mW
    • Leistungsaufnahme (ausgeschaltet): 350 mW
  • Abmessungen / Gewicht / Farbe
    • VESA-Wandhalterungsnorm: ja
    • VESA-Wandhalterungsnorm: 100 x 100
    • Farbe: Weiß
    • Höhe: 335,9 mm
    • Breite: 567,0 mm
    • Tiefe: 52,0 mm
    • Höhe (mit Standfuß): 535,50 mm
    • Breite (mit Standfuß): 567 mm
    • Tiefe (mit Standfuß): 221,20 mm
    • Gewicht: 3,44 kg
    • Gewicht (mit Standfuß): 6,09 kg
  • Packungsinhalt: B246HL Breitbild-LCD-Monitor, Netzkabel, 1 x VGA-Kabel, 1 x DVI-Kabel
  • Produktzertifizierungen: EPEAT Gold, TCO '06
Weitere Informationen:
Bildschirmgröße:
61 cm (24 Zoll)
Reaktionszeit:
5 ms
Maximale Auflösung:
1920 x 1080
Kontrastverhältnis:
100,000,000:1
Helligkeit:
250 cd/m²
... > Acer > Monitore > B6-Serie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.011
ab € 122,33*
Ähnlich
Acer
UM.FV6EE.005
ab € 97,79*
Ähnlich
Acer
UM.FB6EE.009
ab € 118,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.