Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 1
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 2
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 3
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 4
Acer Monitor B226WLymdpr - dunkelgrau Bild 5
Artikel-Nr.:
     128-8654L31
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.EB6EE.001
EAN/GTIN:
     4712196640514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore

Ein Blick auf den Erfolg

Monitore der Professional Serie bieten dynamische und lebendige Grafikqualität und eignen sich damit perfekt für die Verwendung in Büroumgebungen, Bibliotheken und Computerräumen. Diese Monitore überzeugen mit umweltfreundlichen Technologien, die Energie sparen und Kosten senken. Sie sind ergonomisch gebaut und sehen schlank und elegant aus.

Technische Daten

  • Anzahl Bildschirme : 1
  • Bildschirmgröße : 55,9 cm (22 Zoll)
  • Bildschirmmodus : WSXGA+
  • Reaktionszeit : 5 ms
  • Seitenverhältnis : 16:10
  • Horizontaler Betrachtungswinkel : 170°
  • Vertikaler Betrachtungswinkel : 160°
  • Einstellbarer Neigungswinkel : ja
  • Hintergrundbeleuchtung : LED
  • Video
    • Maximale Auflösung : 1680 x 1050
    • Standard-Bildwiederholrate : 60 Hz
    • Farbe unterstützt : 16,7 Millionen Farben
    • Kontrastverhältnis : 100000000:1
    • Helligkeit : 250 cd/m²
  • Audio
    • Anzahl Lautsprecher: 2
    • Lautsprecher : ja
  • Schnittstellen / Anschlüsse
    • DVI : ja
    • VGA-Anschluss : ja
  • Stromversorgung
    • Netzspannung : 220 V Wechselstrom
    • 110 V Wechselstrom
    • Leistungsaufnahme (Betrieb): 24,20 Watt
    • Leistungsaufnahme (Standby): 450 mW
    • Leistungsaufnahme (ausgeschaltet): 350 mW
  • Abmessungen / Gewicht / Farbe
    • VESA-Wandhalterungsnorm: ja
    • VESA-Wandhalterungsnorm: 100 x 100
    • Farbe: Dunkelgrau
    • Höhe: 534,2 mm
    • Breite: 505,7 mm
    • Tiefe: 221,2 mm
    • Gewicht: 3,09 kg
    • Gewicht (mit Standfuß): 5,75 kg
  • Packungsinhalt: B226WL Breitbild-LCD-Monitor, 1 x VGA Kabel, 1 x DVI Kabel, 1 x DisplayPort Kabel, Netzkabel
  • Produktzertifizierungen: EPEAT Gold, TCO '06
Weitere Informationen:
Bildschirmgröße:
55,9 cm (22 Zoll)
Reaktionszeit:
5 ms
Maximale Auflösung:
1680 x 1050
Kontrastverhältnis:
100,000,000:1
Helligkeit:
250 cd/m²
... > Acer > Monitore > B6-Serie
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,12*
€ 148,99*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 146,30*
€ 149,16*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 151,38*
€ 154,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 152,74*
€ 155,73*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 152,82*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
UM.EB6EE.009
ab € 143,54*
Ähnlich
Acer
UM.BV6EE.005
ab € 99,55*
Ähnlich
Acer
UM.EV6EE.008
ab € 110,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.