Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 1
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 1
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 2
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 3
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 4
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 5
Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS Bild 6
Artikel-Nr.:
     1817-114516
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VKNEG.002
EAN/GTIN:
     4710180395129
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
Business Notebook

Acer Notebook TravelMate P614-51T-73CS

Das TravelMate P6 vereint minimales Gewicht und maximale Leistung. Dieses hauchdünne strapazierfähige Notebook wiegt nur 1,1 kg und bietet dabei Spitzenleistung dank leistungsstarker Prozessoren und benutzerorientiertem Design. Das TravelMate P6 besitzt zahlreiche Sicherheit- und Managementfunktionen, wodurch er sich perfekt für Unternehmen eignet.

Erstklassiges Design für Mobilität

Mit diesem eleganten, ultramobilen Laptop können Sie unterwegs arbeiten und dabei auch noch gut aussehen. Das attraktive Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist 16,6 mm schlank und 1,1 kg leicht1 und verfügt über einen FHD-IPS-Touchscreen mit 35,6 cm (14") und 72 % NTSC. Teilen und zusammenarbeiten wird mit dem 180°-Scharnier und dem 170°-Betrachtungswinkel noch einfacher.

Robust und zuverlässig

Das widerstandsfähige und langlebige TravelMate P6 ist nach MIL-STD 810G geprüft und hält allen Strapazen einer Geschäftsreise stand. Es übersteht mühelos einen ganzen Tag voller Meetings und Einsätze außerhalb des Büros dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Mit der Schnell-Ladefunktion kann der Akku in nur zwei Stunden vollständig geladen oder in 45 Minuten um mehr als die Hälfte geladen werden, damit Sie das Gerät den ganzen Tag nutzen können.

Erstklassige Leistung

Keine Aufgabe ist für diese leistungsstarke Kombination aus einem Intel® Core™ i7 Prozessor der 8. Generation und NVDIA® MX250 Grafikkarte zu groß oder komplex. Erledigen Sie mehr mit kinderleichtem Multitasking dank 24 GB blitzschnellem DDR4-Speicher und einer extrem reaktionsschnellen Gen3 x4 PCIe SSD mit 1 TB und NVMe-Technologie.

Immer und überall verbunden

Mit der eSim-fähigen 4G-LTE- und 2x2 MU-MIMO-Technologie verfügen Sie immer über eine zuverlässige drahtlose Hochgeschwindigkeits-Verbindung. Blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s, Displays mit bis zu 8K und Akkuaufladung über USB 3.1 Gen 2 Type-C™ Thunderbolt™ 3. Erledigen Sie mehr mit dem Anschlusskomplettpaket, einschließlich Lesern für SD-Karten und micro Smart Cards, und verwenden Sie NFC, um Inhalte zu teilen oder mobile Zahlungen zu tätigen.

Technische Spezifikationen

  • Betriebssystem
    • Betriebssystem: Windows 10 Pro
  • Prozessor / Chipsatz
    • Prozessorhersteller: Intel®
    • Prozessortyp: Core™ i7
    • Prozessormodell: i7-8665U
    • Prozessorgeschwindigkeit: 1,80 GHz
    • Prozessorkern: Quad-Core
  • Display / Auflösung
    • Hersteller Grafikcontroller: Intel®
    • Grafikkarte: UHD Graphics 620
    • Technologie Grafikkartenspeicher: DDR4 SDRAM
    • Grafikspeicherzugriff: Gemeinsam genutztem
    • Bildschirmgröße: 35,6 cm (14 Zoll)
    • Typ Display-Bildschirm: LCD
    • Display-Technologie: CineCrystal IPS-Technologie (In-Plane-Switching)
    • Bildschirmmodus: Full HDFull HD
    • Hintergrundbeleuchtung: LED
    • Touchscreen: Ja
    • Multi-Touch: Ja
    • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
  • Speicher
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Speichertechnologie: DDR4 SDRAM
    • Speicherkartenleser: Ja
    • Unterstützte Speicherkarten: microSD
  • Speicher
    • Anzahl Solid-State-Festplatten: 1 x 512 GB
    • SSD-Speicherkapazität Gesamt: 512 GB
    • Laufwerktyp: Nein
  • Netzwerk/Kommunikation
    • Wireless LAN-Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
    • Ethernet-Technologie: Gigabit-Ethernet
  • Ausstattung
    • Mikrofon: Ja
    • Fingerabdruck-Scanner: Ja
  • Schnittstellen / Anschlüsse
    • HDMI: Ja
    • Anzahl USB 3.1 Gen 1 Typ-A Anschlüsse: 2
    • Gesamtanzahl USB Anschlüsse: 3
    • Anzahl USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschlüsse: 1
    • USB Typ-C: Ja
    • Netzwerk (RJ-45): Ja
  • Software
    • Betriebssystem: Windows 10 Pro
    • Betriebssystem-Architektur: 64-bit
  • Eingabegeräte
    • Zeigegerät: TouchPad
    • Tastatur: Ja
    • Tastatur-Hintergrundbeleuchtung: Ja
  • Akku/Batterie
    • Anzahl Zellen: 4-Zellen
    • Chemisches System: Lithium-Polymer (Li-Polymer)
    • Akkukapazität: 3920 mAh
    • Maximale Batterie-Laufzeit: 18 Stunde(n)
  • Stromversorgung
    • Maximale Leistung Netzteil: 65 W
  • Abmessungen / Gewicht / Farbe
    • Höhe: 16,6 mm
    • Breite: 325 mm
    • Tiefe: 230 mm
    • Gewicht: 1,10 kg
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.062,78*
€ 1.065,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.065,04*
€ 1.067,27*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1.140,26*
€ 1.141,77*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.144,80*
€ 1.146,26*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.144,88*
€ 1.146,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,03*
€ 1.267,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,78*
€ 1.264,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acer
NX.VKNEG.007
ab € 1.004,83*
Ähnlich
Acer
NX.VJVEG.002
ab € 749,99*
Ähnlich
Acer
NX.VJSEG.003
ab € 863,21*
Ähnlich
Acer
NX.VHJEG.001
ab € 672,79*
Ähnlich
Acer
NX.VHJEG.004
ab € 821,46*
Ähnlich
Acer
NX.VHJEG.005
ab € 834,85*
Ähnlich
Acer
NX.VHKEG.001
ab € 1.064,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.