Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 1
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 1
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 2
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 3
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 4
Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1816-NX.GL4EG.001
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.GL4EG.001
EAN/GTIN:
     4713392894886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
Convertible Laptop

Acer Notebook Chromebook CB5-312T-K2K0

Technische Informationen

  • Betriebssystem:
    • Google Chrome OS
  • Gehäuse / Farbe: Silber
    • Serviceklappe: -
    • Abmessungen: 326 x 228 x 15,5 mm (B x T x H)
    • Gewicht: 1,49 Kg
  • Displaygröße: 13,3 Zoll (33,78 cm)
    • Display-Typ: Acer CineCrystal™ Multi-Touch Full-HD IPS Display mit LED-Backlight
    • Display-Auflösung in Pixel: 1.920 x 1.080
    • Seitenverhältnis: 16: 9
  • Prozessor: MediaTek Quad-Core MT8173C
    • Taktfrequenz: 2,1 GHz
    • Cache: 1 MB
    • Anzahl Prozessorkerne / Threads: 0
    • Chipsatz: Integrated SOC
  • Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR3 RAM
    • Arbeitsspeicherbelegung: 1x 4 GB LPDDR3 RAM (onboard)
    • Maximaler Arbeitsspeicher: Onboard-Arbeitsspeicher (nicht austausch- oder aufrüstbar)
    • Massenspeicher: 64 GB eMMC
    • Optisches Laufwerk: -
  • Grafikkarte: Imagination PowerVR GX6250 GPU
    • Grafikkartenspeicher: -
  • Verbindungen
    • LAN: -
    • Wireless LAN: Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n/ac
    • Wireless WAN / SIM-Karte: - / -
    • Wireless Gigabit: -
    • Bluetooth: Ja
    • NFC: -
  • IO Anschlüsse
    • HDMI: 1x
    • VGA: -
    • Displayport: Ja (über USB Type-C Anschluss)
    • Thunderbolt: -
    • USB 3.1: 1x (Type-C Gen. 1)
    • USB 3.0: 1x
    • USB 2.0: -
    • Ethernet (RJ-45): -
    • Kartenleser: SD Kartenleser
    • Audio Anschluss: 1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
    • Docking Anschluss: -
  • Eingabe
    • Tastatur: Acer FineTip Tastatur (74-/75-/79-Tasten)
    • Tastatur hintergrundbeleuchtet: -
    • Touchpad: Multi-Gesture Touchpad
  • Sicherheit
    • Fingerprintsensor: -
    • TPM: TPM 1.2
    • Kensington Schloss: -
    • DASP (Disk Anti Shock Protection): -
    • Sicherheitssoftware: -
  • Audio und Video
    • Audio: High Definition Audio Support
    • Lautsprecher: Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
    • Mikrofon: Eingebautes Mikrofon
    • Webcam: HD Webcam
  • Akku und Netzteil
    • Akku: Li-Ion Akku (3 Zellen / 4670 mAh / 54 Wh)
    • Akkulaufzeit: Bis zu 12 Stunden
    • Netzteil: 45W AC-Netzteil (USB Type C Google PD Adapter)
    • Akku fest verbaut: Ja
  • Software
    • Office: -
    • Sonstige Software: -
  • Zertifikate
    • EPEAT®: Ja
    • EnergyStar®: Ja
    • GS: -
  • Besonderheiten: -
  • Garantie: 2 Jahre Garantie (Pick up & Return) inkl. 1 Jahr International Travelers Warranty
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.