Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen
styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen
styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen
styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-8501-38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     8501-38
EAN/GTIN:
     7612176101141
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox styro blau
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe

styrowave Schubladenbox blau/grau 4 Schubladen

Produktdetails:

  • 4 Schubladen mit je einer Innenhöhe von 45 mm
  • wellenförmige Seiten
  • Schubladen ohne Auszugssperre
  • mit je 2 Verbindungsstücken zum Stapeln und Verketten
  • Aussenmaße: 270 x 355 x 240 mm (BxTxH)
  • Innenmaße: 233 x 333 x 45 mm (BxTxH)
  • Material: 100 % Polystyrol-Regenerat
  • Korpus oeko grau - Schubladen blau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
8551-38
ab € 15,73*
Ähnlich
Styro
8501-39
ab € 15,80*
Ähnlich
Styro
8501-88
ab € 15,79*
Ähnlich
Styro
8551-80
ab € 15,78*
Ähnlich
Styro
8501-98
ab € 15,72*
Ähnlich
Styro
8551-98
ab € 15,71*
Ähnlich
Styro
8501-99
ab € 15,78*
Ähnlich
Styro
8551-99
ab € 15,73*
Ähnlich
Styro
8551-39
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.