Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Slim space-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Slim space-silber
LED Tischleuchte Slim space-silber
LED Tischleuchte Slim space-silber
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.674
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.674
EAN/GTIN:
     7612176078245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Tischleuchte Slim space-silber

Produktdetails:

  • filigrane, lichtstarke Arbeitsleuchte
  • innovative Technik in trendigem Metall-Finish
  • 4-Stufen-Dimmer am Leuchtenfuß
  • homogenes, brillantes Licht für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Leuchtenkopf und -arm vielseitig verstellbar

Technische Daten:

  • Leistung: 7 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 220-240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 360 Lumen
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 880 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 83
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 450 mm
  • Höhe: max. 410 mm
  • Armlänge: 255 mm x 95 mm
  • Leuchtenfuß: 180 mm Länge x 120 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 300 mm Länge x 50 mm Breite
  • Nettogewicht: 1,185 kg
  • Material: Aluminium, Polycarbonat
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: slim00000067x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 175 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.