| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-1321.88 Herst.-Nr.: 268-1321.88 EAN/GTIN: 7612176106283 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo grau / grau Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit trio kann um 3 Fächer Jumbo erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile grau / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |