Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / schwarz
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-1302.89
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.89
EAN/GTIN:
     7612176105491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Ablagekorb
Briefablage

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer grau / schwarz

Produktdetails:

  • styrodoc Grundeinheit trio kann um 6 Fächer erweitert werden
  • nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile grau / Boden schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Spielzeugroboter Erweiterung, ablagesystem styro 6 fächer, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,60*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,45*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,71*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,43*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.