Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo Aufbaueinheit 2 Fächer Jumbo blau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo Aufbaueinheit 2 Fächer Jumbo blau / grau
styrodoc duo Aufbaueinheit 2 Fächer Jumbo blau / grau
styrodoc duo Aufbaueinheit 2 Fächer Jumbo blau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-1221.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1221.38
EAN/GTIN:
     7612176108256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc duo Aufbaueinheit 2 Fächer Jumbo blau / grau

Produktdetails:

  • styrodoc Grundeinheit duo kann um 2 Fächer Jumbo erweitert werden
  • nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 485 x 331 x 140 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile blau / Boden grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, sortierstation styrodoc 2 fächer, aufbaueinheit sortieranlage, postsortieranlage styro, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1221.88
ab € 18,92*
Ähnlich
Styro
268-1221.89
ab € 18,83*
Ähnlich
Styro
268-1221.98
ab € 14,36*
Ähnlich
Styro
268-1221.99
ab € 18,80*
Ähnlich
Styro
268-0222.98
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.